- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- sus フランジのおすすめ人気ランキング
sus フランジのおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新2,176件の「sus フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ SUS 10k」、「JIS 200A フランジ」、「ラップジョイント」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジ
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力5K
イノックさし込み溶接フランジ
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジ
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力5K
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K